咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 2D 轮廓扫描仪
商品编号
A49200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • VCAD
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • VCAD
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX 2D 轮廓扫描仪
商品编号:A49200 VCAD

特征

  • 500W 像素黑白(彩色)摄像机;

  • 测量软件:M3;

  • 桌面式构架,单悬臂结构,花岗岩机身;

  • 金属测台配有多个工装定位孔;



应用

  • 准确高速测量二维几何形状

  • 塑料、铝、木材、橡胶、橡胶—金属或金属型材

  • 各种批量生产的冲压件

  • 模板、密封件、排版及其他多种部件



供货范围

  • 配备测量和分析软件M3;

  • 配置500万像素高分辨率矩阵相机;

  • 连续可调光的 LED表面光照明;

  • 高精度金属测台,配置多个定位空,方便装夹各种夹具;

  • 高性能电脑、键盘鼠标、软件说明书、工具箱一个、出厂精度报告一份。



技术说明

具有高精度、高可靠性、结构设计合理、造型美观、操作使用简单,维修方便等特点,它将一款紧凑、移动式、高精度的测量仪器与直观易于操作的软件界面结合为一:配备 M3,工件可在视场中任意定位,通过触控界面即可开始测量过程,并极为快速地提供完整测量结果。该机可应用于精密零部件的测量,能完成对被测工件的形状误差和位置误差的测量评定等。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加