咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金镗刀杆
商品编号
261377
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261377 8/05
261377 10/07
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
E08F SVOCR/L05
3mm
140degrees
5mm
26mm
7.5mm
80mm
8mm
8mm
40mm
269028 26
VC..0501..
E10H SVOCR/L07
5.5mm
140degrees
11mm
32mm
9mm
100mm
11mm
10mm
50mm
269028 27
VC..0702..
销售价 数量
 
6531.39
6790.39

商品详情

商品名称:硬质合金镗刀杆
商品编号:261377 8/05
属性
ISO 代码 刀杆
E08F SVOCR/L05
中心偏差 L3
3mm
主偏角 κ
140degrees
刀片尺寸
5mm
头部长度 L1
26mm
夹紧高度 L2
7.5mm
总长度 L
80mm
最小预钻孔直径 Dmin
8mm
柄直径 Ds
8mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
269028 26
配套适用的转位刀片
VC..0501..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加