咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号
220314
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220314 2
220314 3
220314 4
220314 5
220314 6
220314 8
220314 10
220314 12
220314 16
220314 20
DUO-LOCK 接口
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
切刃数 Z
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
扳手开口度 SW
推荐的拧紧扭矩
直径 D2
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
DL10
2
90degrees
f8
3
2mm
3mm
0.05mm
2mm
3mm
20mm
3mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.036mm
0.018mm
DL10
2
90degrees
f8
3
3mm
4.5mm
0.05mm
3mm
4.5mm
20mm
4.5mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.036mm
0.018mm
DL10
2
90degrees
f8
3
4mm
6mm
0.05mm
4mm
6mm
20mm
6mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.036mm
0.018mm
DL10
2
90degrees
f8
3
5mm
7.5mm
0.05mm
5mm
7.5mm
20mm
7.5mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.036mm
0.018mm
DL10
2
90degrees
f8
3
6mm
9mm
0.05mm
6mm
9mm
20mm
9mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.036mm
0.018mm
DL10
2
90degrees
f8
3
8mm
12mm
0.05mm
8mm
12mm
20mm
12mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.048mm
0.024mm
DL10
2
90degrees
f8
3
10mm
15mm
0.05mm
10mm
15mm
20mm
15mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.06mm
0.03mm
DL12
2
90degrees
f8
3
12mm
18mm
0.05mm
12mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
0.065mm
0.03mm
DL16
2
90degrees
f8
3
16mm
24mm
0.05mm
16mm
24mm
36mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
0.08mm
0.04mm
DL20
2
90degrees
f8
3
20mm
30mm
0.05mm
20mm
30mm
40mm
30mm
16mm
80Nm
19.3mm
0.09mm
0.05mm
销售价 数量
 
1487.72
1487.72
1487.72
1487.72
1487.72
1487.72
1487.72
1455.59
2394.92
4033.79

商品详情

商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号:220314 12
技术说明

DUO-LOCK HAIMER MILL:作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。
属性
DUO-LOCK 接口
DL12
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
f8
切刃数 Z
3
切刃直径 D
12mm
切削刃长度 L2
18mm
切割深度 ap min
0.05mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
18mm
总长度 L
24mm
悬伸长度 L1
18mm
扳手开口度 SW
9.5mm
推荐的拧紧扭矩
30Nm
直径 D2
11.5mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.065mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.03mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加