咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速更换刀夹带夹持孔
商品编号
318300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318300 A
318300 B
318300 C40
318300 C50
318300 E
型号
孔直径
适用于编号 318000
长度
A
30mm
A
80mm
B
40mm
B
120mm
C40
40mm
C
160mm
C50
50mm
C
160mm
E
40mm
E
100mm
销售价 数量
 
2731.69
4172.95
6871.13
6988.44
3804.25

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速更换刀夹带夹持孔
商品编号:318300 A
技术说明

配备可锁紧的高度调节螺栓及 2 个夹紧螺栓。
应用

用于固定莫氏锥套,编号 318400。
属性
型号
A
孔直径
30mm
适用于编号 318000
A
长度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加