咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雨衣
商品编号
090623
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090623 2XL
090623 3XL
090623 L
090623 M
090623 S
090623 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:雨衣
商品编号:090623 2XL
技术说明

带焊接接缝的超轻防水服,防风防水。采用网眼内衬,透气性极佳。水柱:5000 mm。
雨衣,配有可拆卸风帽和抓绒内衬的衣领。
  • 隐藏式塑料拉链和防风条配尼龙搭扣。
  • 背部加长。
  • 两个侧袋和一个胸部口袋配有拉链。
  • 袖口带粘扣。

属性
性别
通用款
男女通用尺码
2XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加