咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高度调整螺母
商品编号
318120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318120 A
318120 B
318120 C
四方头
螺纹直径
适用的刀夹
8mm
M5
A
10mm
M7
B
14mm
M9
C
销售价 数量
 
73.57
79.10
127.39

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高度调整螺母
商品编号:318120 A
适用于

刀夹编号 318100 至 318800
属性
四方头
8mm
螺纹直径
M5
适用的刀夹
A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加