咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WCHX 040102
商品编号
268472
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268472 ALU
268472 SM
268472 UNI
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
其他应用
刀具材料
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
型号
已中断
更换次数/切刃数量
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
石墨/玻璃钢/热固性塑料
类型
角半径
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
TOGX 06T102
有条件适用
N
K
HM
300m/min - 600m/min
180m/min
适用
3
适用
适用m/min
有条件适用m/min
HU70AL
0.2mm
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
TOGX 06T102
P
HM
110m/min - 220m/min
110m/min - 140m/min
SM
适用
3
有条件适用
HB7120
0.2mm
适用
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
适用m/min
适用m/min
TOGX 06T102
适用
UNI
HM
65m/min - 200m/min
UNI
适用
适用
3
适用
有条件适用m/min
HB7130
0.2mm
适用
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
333.76
297.79
297.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WCHX 040102
商品编号:268472
适用于

钻孔工具编号 268463 − 268468,规格尺寸 8。
技术参数
适用于刀具直径 Dc
8mm
14486' style="display: none;" 14499' style="display: none;" 14510' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加