咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Eco 滚花刀
商品编号
290242
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290242 20
工作范围
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
10mm - 250mm
8mm
6mm
25mm
299920 9
销售价 数量
 
7985.82

商品详情

商品名称:Eco 滚花刀
商品编号:290242 20
技术说明

刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
组套结构:可以用于左向和右向加工。接着一个刻度尺设置完工直径。
属性
工作范围
10mm - 250mm
用于滚花孔直径 d2
8mm
用于滚花宽度 b
6mm
用于滚花直径 d1
25mm
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
299920 9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加