咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动工作台 ToolTruck,配有可完全抽出的抽屉
商品编号
914575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914575 10
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
可移动
可降低
宽度
工作台板材料
带有停车制动器的导向轮的数量
抽出式搁板 有效宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉正面高度
柜门数量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
系列
配备
重量
防撞块
高度
单手
1195mm
X-ABS
2
370mm
6
400mm
16
400mm
16
16×16
200mm
0
2
500mm
ToolTruck 移动工作台
104kg
1000mm
销售价 数量
 
22700.06

商品详情

商品名称:移动工作台 ToolTruck,配有可完全抽出的抽屉
商品编号:914575 10
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。
供货范围

含分隔材料:
抽屉每间隔 75 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 75,
抽屉每间隔 125 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 125。
提示

可选储物箱/侧柜编号 914791 未集成到 ToolTruck 的中控锁中,通过单独的圆筒销子锁上锁。更多配件和分隔板参见第 95 组。
技术说明

移动工作台 ToolTruck 的台面采用符合高技术要求的 X-ABS 材质。开放式格层带有 4 块抽出板,适用于 4 个塑料系统工具箱 L-BOXX®,可轻松快速地卡入和取出。分别适配 2 个塑料系统工具箱 L-BOXX® 编号 693330,规格尺寸 102 和规格尺寸 136。或者选择:2 个编号 693330 规格尺寸 102;1 个规格尺寸 238(拆卸第 3抽拉板时)。车架横梁饰有 LDPE 材质的防撞块。中控锁锁定柜门、抽屉以及抽出板。
带 6 个抽屉。
属性
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
单手
可移动
可降低
宽度
1195mm
工作台板材料
X-ABS
带有停车制动器的导向轮的数量
2
抽出式搁板 有效宽度
370mm
抽屉个数
6
抽屉有效宽度
400mm
抽屉有效宽度(G)
16
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
抽屉有效面积(G)
16×16
抽屉正面高度
200mm
柜门数量
0
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
500mm
系列
ToolTruck 移动工作台
配备
重量
104kg
防撞块
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加