咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型抛光轮
商品编号
568742
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
568742 152X25X25
568742 152X25X32
568742 175X25X32
568742 203X25X51
568742 203X51X76
孔直径
宽度
砂轮直径
硬度等级
磨料
磨料缩写
粒度
规格
25mm
25mm
152mm
碳化硅(SiC)
SiC
6S 细
32mm
25mm
152mm
碳化硅(SiC)
SiC
6S 细
32mm
25mm
175mm
碳化硅(SiC)
SiC
6S 细
51mm
25mm
203mm
碳化硅(SiC)
SiC
6S 细
76mm
51mm
203mm
碳化硅(SiC)
SiC
6S 细
销售价 数量
 
1442.95
1442.95
2027.02
2215.99
3452.81

商品详情

商品名称:紧凑型抛光轮
商品编号:568742 152X25X25
应用

安装到台式磨床或者手操磨机上,配合装夹芯棒,编号 556380 规格尺寸 1−2 和缩径法兰盘,编号 568782。相配的砂轮修整器 568785。
无纺布缠绕制成的抛光轮。产生精细、光亮的抛光效果,例如在制造液压缸、涡轮叶片、医疗器械等。
技术说明

无纺布紧凑型轮产生可重复的抛光效果,始终是新鲜的磨粒在起作用。不改变工件的几何形状,不形成研磨痕迹,使用寿命长。
属性
孔直径
25mm
宽度
25mm
砂轮直径
152mm
硬度等级
磨料
碳化硅(SiC)
磨料缩写
SiC
粒度
规格
6S 细
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加