咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速更换车刀刀夹
商品编号
318100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318100 A16/75
318100 A16/90
318100 A20/75
318100 A20/90
318100 AA12/50
318100 B25/120
318100 B25/140
318100 B32/120
318100 B32/140
318100 C32/150
318100 C32/170
318100 C40/150
318100 C40/170
318100 E20/100
318100 E25/100
刀柄高度
型号
工具基座厚度 W
适用于编号 318000
长度
16mm
A16/75
8.75mm
A
75mm
16mm
A16/90
8.75mm
A
90mm
20mm
A20/75
10mm
A
75mm
20mm
A20/90
10mm
A
90mm
12mm
AA12/50
6mm
AA
50mm
25mm
B25/120
12mm
B
120mm
25mm
B25/140
12mm
B
140mm
32mm
B32/120
14mm
B
120mm
32mm
B32/140
14mm
B
140mm
32mm
C32/150
17mm
C
150mm
32mm
C32/170
17mm
C
170mm
40mm
C40/150
17mm
C
150mm
40mm
C40/170
18mm
C
170mm
20mm
E20/100
10mm
E
100mm
25mm
E25/100
12mm
E
100mm
销售价 数量
 
1885.37
1885.37
1910.51
1910.51
1893.75
2941.18
2941.18
2983.06
2983.06
4625.43
4625.43
5044.41
5044.41
2002.69
2195.41

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速更换车刀刀夹
商品编号:318100 A16/75
技术说明

具有平面夹持面。配备可锁紧的高度调节螺栓及 3 个工具夹紧螺栓。
提示

订购编号为 318110 − 318130 的备件时,请注明备件编号和快速更换刀夹头 A、B 或 C 的规格。
属性
刀柄高度
16mm
型号
A16/75
工具基座厚度 W
8.75mm
适用于编号 318000
A
长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加