咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀
商品编号
203116
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203116 4
203116 5
203116 6
203116 8
203116 10
203116 12
203116 16
203116 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
断屑槽数量
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
颈位直径 D1
齿数 Z
0.08mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
4mm
11mm
0.08mm
0.026mm
11mm
G 2.5,带 HB
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
3.9mm
6
0.1mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
5mm
13mm
0.1mm
0.032mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
4.8mm
6
0.12mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
6mm
13mm
0.12mm
0.039mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
5.8mm
6
0.16mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
8mm
19mm
0.16mm
0.052mm
19mm
G 2.5,带 HB
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
7.8mm
6
0.2mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
10mm
22mm
0.2mm
0.065mm
22mm
G 2.5,带 HB
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
9.8mm
6
0.24mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
12mm
26mm
0.24mm
0.078mm
26mm
G 2.5,带 HB
83mm
36mm
1
12mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
11.8mm
6
0.32mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
16mm
32mm
0.32mm
0.104mm
32mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
1
16mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
15.8mm
6
0.4mm
1.5
45degrees
f8
DIN 6535 HB
20mm
41mm
0.4mm
0.13mm
41mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
1
20mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
19.8mm
6
销售价 数量
 
1319.57
1319.57
1319.57
1726.12
2351.57
3032.68
5111.32
8258.57

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀
商品编号:203116 4
优点

通过减小螺旋角降低拔出力。
提示

h最大:表中所列的数据为最大值。
ae 最大 = 0,12×D 针对 TPC 加工。
技术说明

高性能铣刀,带不等间距切削刃不等螺旋升角。通过增大容屑槽保证较高的过程可靠性以及更好地排屑。优化的硬质合金基底材料实现更高的抗弯强度极长的使用寿命,包括高性能领域的不锈钢,特别是双相不锈钢。切刃上的断屑槽错开定位。
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
4mm
切削刃长度 Lc
11mm
切割深度 ap min
0.08mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
0.026mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
57mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
断屑槽数量
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
36degrees
颈位直径 D1
3.9mm
齿数 Z
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加