咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,右向
商品编号
270517
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270517 3,2
270517 3,7
f
内冷式
半径 R
最大切深 tmax
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
1.95mm
0.15mm
0.2mm
4mm
3.2mm
1.95mm
0.15mm
0.2mm
4mm
3.7mm
销售价 数量
 
402.85
386.35

商品详情

商品名称:KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,右向
商品编号:270517 3,7
技术说明

刀具材料 = BK 82。
从规格尺寸 5 开始带有内冷,而对于较小直径的刀片,冷却液则是通过刀杆进行输送的。
属性
f
1.95mm
内冷式
半径 R
0.15mm
最大切深 tmax
0.2mm
直径 D
4mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
3.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加