咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX Center Line 右向精车刀片 CBN
商品编号
270521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270521 1
270521 1,4
f
内冷式
半径 R
最大切割深度 ap max
直径 D
1.95mm
0.1mm
0.05mm
4mm
1.95mm
0.1mm
0.07mm
4mm
销售价 数量
 
968.35
924.16

商品详情

商品名称:simturn AX Center Line 右向精车刀片 CBN
商品编号:270521 1,4
技术说明

切削材料:CBN8
属性
f
1.95mm
内冷式
半径 R
0.1mm
最大切割深度 ap max
0.07mm
直径 D
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加