咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三爪车床卡盘,钢制,短型锥形座
商品编号
310705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
310705 125/4
310705 160/4
310705 160/5
310705 200/5
310705 200/6
310705 250/6
310705 250/8
310705 315/6
310705 315/8
不带卡爪时的高度 H1
出入口 E
四角扳手 K
外径 A
带卡爪时的高度 H2
撑杆螺栓的尺寸
支撑螺栓数量
最高转速
重量
锥柄规格
69mm
32mm
9mm
93mm
M10
3
5500min-1
6.2kg
66mm
42mm
10mm
160mm
92mm
M10
3
4600min-1
9.5kg
4
66mm
42mm
10mm
160mm
92mm
M10
4
4600min-1
9.5kg
5
74.5mm
55mm
11mm
107mm
M10
4
4000min-1
16.7kg
74.5mm
55mm
11mm
107mm
M12
4
4000min-1
16.7kg
83mm
76mm
12mm
250mm
124mm
M12
4
3000min-1
28kg
6
83mm
76mm
12mm
124mm
M16
4
3000min-1
28.5kg
96mm
76mm
14mm
142mm
M12
4
2300min-1
52.5kg
96mm
103mm
14mm
142mm
M16
4
2300min-1
54kg
销售价 数量
 
9430.80
10024.87
10024.87
12005.09
12005.09
15631.37
15631.37
25433.47
25433.47

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:三爪车床卡盘,钢制,短型锥形座
商品编号:310705 125/4

标准

DIN 702-3.
应用

机床卡盘可不使用中间法兰而直接安装在机轴头上。
适用于带有柱头螺栓和自锁螺母的 DIN 55027 型机轴头。
供货范围

1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状,和 1 套 = 3 个淬火车床爪,向内呈阶梯状。
可选附件

备用和额外的卡爪,参见编号 314000 − 315200。切屑防护, 参见编号 312800。
提示

楔形杆三卡爪车削卡盘,参见编号 313120 − 313140。
DIN 702-3 等同于旧标准 DIN 55027。
技术说明

  • 手控带有齿轮卷轴的车床卡盘,中心夹紧。

  • 减轻重量和惯性的钢制机身。

  • 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。

  • 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。

  • 高同心度精度。


属性
不带卡爪时的高度 H1
69mm
出入口 E
32mm
四角扳手 K
9mm
外径 A
带卡爪时的高度 H2
93mm
撑杆螺栓的尺寸
M10
支撑螺栓数量
3
最高转速
5500min-1
重量
6.2kg
锥柄规格
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加