咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Varia 弹簧夹套刀柄 VARIA VX4
商品编号
319804
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319804 16
319804 20
319804 25
319804 32
319804 40
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
28mm
30mm
16
34mm
25mm
20
42mm
30mm
25
50mm
30mm
32
63mm
57mm
40
销售价 数量
 
3972.82
2698.05
2574.29
2252.50
3589.15

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Varia 弹簧夹套刀柄 VARIA VX4
商品编号:319804 40
技术说明

VX − 通过整体式段片环,实现了三点式的装夹,且不会产生任何横向力。通过多边形,最高可以耐抗 200 Nm 的扭矩。
优点

  • 只通过一个夹紧位置快速换刀。
  • 切销刀具经过预调后放置于机床上。
  • 更换刀具时无受伤危险。
  • 结构紧凑。
  • 低安装成本。

应用

主要用于钻孔及定心。
提示

VX3 和 VX4,使用合适的编号 211750 规格尺寸 5.7 扭力扳手可实现最大拧紧力矩 5.7 Nm。V3、V4 和 V5 的最大拧紧力矩为 10 Nm。松开插件时,不得通过挡块旋转。
技术参数
固定器
VX4
属性
外径 D
63mm
悬伸长度 A 尺寸
57mm
用于 ER 弹簧夹头
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加