咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚晶金刚石铣刀,带内冷
商品编号
209802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209802 3
209802 4
209802 5
209802 6
209802 8
209802 10
209802 12
209802 16
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
轴向前角刀具
进给量 fz,针对石墨的修边加工
进给量 fz,针对石墨的开槽铣削
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
进给量 fz,针对铸铝的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
2.5mm
0.1mm
1.5mm
2.5mm
60mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
-2degrees
0.05mm
0.05mm
0.02mm
0.01mm
2.8mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
2.5mm
0.1mm
2mm
2.5mm
60mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
-2degrees
0.07mm
0.07mm
0.02mm
0.01mm
3.8mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
3mm
0.6mm
2.5mm
3mm
60mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
-2degrees
0.09mm
0.09mm
0.03mm
0.02mm
4.6mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
15mm
0.3mm
3mm
15mm
60mm
20mm
6mm
水平、倾斜和垂直
-2degrees
0.1mm
0.1mm
0.04mm
0.03mm
5.4mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
20mm
0.1mm
4mm
20mm
80mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
-2degrees
0.11mm
0.11mm
0.05mm
0.04mm
7.4mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
20mm
0.1mm
5mm
20mm
90mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
-4degrees
0.12mm
0.12mm
0.07mm
0.06mm
9.4mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
20mm
0.1mm
6mm
20mm
100mm
30mm
12mm
水平、倾斜和垂直
-4degrees
0.14mm
0.14mm
0.09mm
0.08mm
11mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
20mm
0.1mm
8mm
20mm
125mm
30mm
16mm
水平、倾斜和垂直
-4degrees
0.15mm
0.15mm
0.11mm
0.1mm
15mm
2
销售价 数量
 
2754.50
2842.87
2916.52
3888.70
4905.07
5715.21
6466.45
8027.81

商品详情

商品名称:聚晶金刚石铣刀,带内冷
商品编号:209802 3
技术说明

高性能聚晶金刚石铣刀,满足超高的切削加工性能要求
技术说明
轴角,负数。α = -2°。
推削。
材料被压紧在底面上。十分适合薄型材料。
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
2.5mm
切割深度 ap min
0.1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5mm
总长度 L
60mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
15mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
轴向前角刀具
-2degrees
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对石墨的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
0.02mm
进给量 fz,针对铸铝的开槽铣削
0.01mm
颈位直径 D1
2.8mm
齿数 Z
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加