咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座
商品编号
319335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
319335 12
319335 16
319335 20
319335 25
319335 32
319335 40
319335 50
l6
l7
孔 d2(H7)
76mm
76mm
12mm
90mm
76mm
16mm
90mm
76mm
20mm
90mm
76mm
25mm
90mm
76mm
32mm
90mm
76mm
40mm
100mm
86mm
50mm
销售价 数量
 
1683.86
1683.86
1683.86
1683.86
1683.86
1683.86
1683.86

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:镗杆座
商品编号:319335 12

标准

DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

用于使用镗杆的内孔加工。

属性
l6
76mm
l7
76mm
孔 d2(H7)
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加