咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
视频内视镜
商品编号
492923
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
492923 F1100
IP 保护等级
供电
变焦景深
工作温度
录制格式
接通/关闭开关
显示器分辨率
显示器尺寸
IP 55
蓄电池驱动
16 – 60mm
0°C - 40°C
JPEG / AVI(30 fps)
640×480px
7inch
销售价 数量
 
24862.05
  • 商品详情

商品详情

商品名称:视频内视镜
商品编号:492923 F1100

可选附件

内窥镜探针,编号 492932 – 492944。
功能

IP55:可防范各个方向的喷射水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
优点

  • 可直观操作的触控显示器,带全屏显示。

  • 极其坚固,最为适合在户外使用。

  • 图像区非常大,可达 6 英寸。

  • 图像区可分割,以便在使用装有镜子的探头时并列显示 0° 和 90° 视野。

  • 可通过录音进行注释。通过内置麦克风可以在视频模式下于检查期间对录音进行注释。这省去了繁琐的笔记创建和摘要。

  • 可以为图像添加笔记。

  • 对比存储的图像与实时图像。

  • 选择的设置将明晰地显示在显示屏上。


供货范围

坚固耐用且防水防尘的运输箱、SD 记忆卡、电源 (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz)、USB 数据线、AV 线缆、清洁套装。无探头
技术说明

HOLEX 视频内视镜具有大型,详细的液晶显示屏和丰富的功能。遮阳板可在阳光直射下提供额外保护。通过两个把手,可以牢固地把持设备。基础仪表兼容于所有 HOLEX 内窥镜探头,编号 492932 – 492944。

  • 基础仪表带有 7 英寸液晶显示屏(6 英寸截图)。

  • 变焦模式,3 档数字变焦:1.5×、2× 和 5×。

  • 可以保存记录的图像和视频。

  • USB 和 AV 输出端。可以通过集成式 USB 和 AV 输出端将图像和视频传输到一台电脑中。

  • 内置可重复充电的锂离子蓄电池,使用时间为 5 小时。

  • 180° 图像旋转或镜像。


功能
IP55:可防范各个方向的喷射水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 55
供电
蓄电池驱动
变焦景深
16 – 60mm
工作温度
0°C - 40°C
录制格式
JPEG / AVI(30 fps)
接通/关闭开关
显示器分辨率
640×480px
显示器尺寸
7inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加