咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
收集槽可折叠与移动
商品编号
984110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:收集槽可折叠与移动
商品编号:984110
提示

  • 考虑到支撑与毂套,外部尺寸可在宽度与深度上增加 203 mm。
  • 选择平台尺寸时,注意与侧壁升降的进出口保持 305 mm 的距离。

技术说明

由 PVC 涂层织物制成的可移动折叠槽。整体式结构——快速的简单构造,无需装配。PVC 涂层织物耐受多数化学品,包括原油、油、润滑剂和大多数酸。持续耐受紫外线,适合室外使用。
Rigid-Lock 技术:获得专利的支撑设计使收集槽内空间更大,减少外侧的
绊倒危险。它以 30 cm 高、90° 垂直位置锁止侧壁,确保
结构稳定性高。侧壁可快速降下,以便轻松驶入与
驶出。支架采用保护性尼龙毂套并卡止在下方位置,最高可承受每个轮胎 5000 kg 的车辆交通重量。毂套包含内置孔,用于安装
锚固(锚固不包含在交货范围)。
CriticalCorner™:加强型 CriticalCorner™ 设计采用
环绕型对角高频焊接,使用电磁能量与压力生成不可穿透的永久性连接,实现
100 % 密封阻隔。避免完全阻隔时边角出现膨胀、破封或下陷
,实现液体密封可靠性。侧壁包括沿着上边缘的 25 mm 耐磨边沿,
确保额外壁厚与完好无损。接缝密封件防止空气、气体、蒸气或液体进入平台或是从中溢出。
高负荷的移动式耐久折叠槽,适用于车辆、重型装置及液罐车。EnGuard™ VI 改性 PVC 涂层织物更加厚实与牢固,适合频繁车辆进出及重型应用。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加