咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Eco 滚花刀
商品编号
290239
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290239 12
工作范围
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
3mm - 50mm
8mm
4mm
15mm
299920 8
销售价 数量
 
5645.80

商品详情

商品名称:Eco 滚花刀
商品编号:290239 12
技术说明

刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
属性
工作范围
3mm - 50mm
用于滚花孔直径 d2
8mm
用于滚花宽度 b
4mm
用于滚花直径 d1
15mm
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
299920 8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加