咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽缩径套
商品编号
302160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302160 3
302160 4
302160 5
302160 6
302160 8
302160 10
302160 12
302160 14
302160 16
夹紧直径 D1
直径 D
3mm
20mm
4mm
20mm
5mm
20mm
6mm
20mm
8mm
20mm
10mm
20mm
12mm
20mm
14mm
20mm
16mm
20mm
销售价 数量
 
910.58
910.58
910.58
910.58
910.58
910.58
910.58
910.58
910.58

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:开槽缩径套
商品编号:302160 8
应用

  • 用于钻孔、铰孔、铣削和刀具刃磨。
  • 用于夹紧缩径刀具。
  • 同心度 ±5 µm (当 3×d 时的系统精度)。
  • 同心度 ±2 µm (用于变径套)。
  • 在直接夹紧时获得更高的夹紧力。

技术说明

密封(橡胶堵头)。
可选附件

直柄擦净刷编号 343720。
属性
夹紧直径 D1
8mm
直径 D
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加