咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆 A10K-SDUCL07 D
商品编号
260337
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260337 10/07
260337 12/07
260337 16/07
260337 16/11
260337 20/11
260337 25/11
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
定位角
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A10K SDUCR/L07
7mm
7mm
20mm
9mm
93degrees
125mm
13mm
10mm
62.5mm
269028 7
DC..0702..
A12L SDUCR/L07
8mm
7mm
25mm
11mm
93degrees
140mm
15mm
12mm
70mm
269028 7
DC..0702..
A16Q SDUCR/L07
10mm
7mm
28mm
15mm
93degrees
180mm
19mm
16mm
90mm
269028 7
DC..0702..
A16Q SDUCR/L11
14mm
11mm
28mm
15mm
93degrees
180mm
23mm
16mm
90mm
269028 8
DC..11T3..
A20R SDUCR/L11
13mm
11mm
36mm
18mm
93degrees
200mm
25mm
20mm
100mm
269028 8
DC..11T3..
A25R SDUCR/L11
16mm
11mm
40mm
23mm
93degrees
200mm
31mm
25mm
100mm
269028 8
DC..11T3..
销售价 数量
 
2004.42
2154.57
2589.97
2762.56
2852.67
3753.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:镗杆 A10K-SDUCL07 D
商品编号:260337 10/07












属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加