咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT针织抓绒夹克
德国工业风,肩旁肘部加衬防磨
商品编号
090643
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090643 2XL
090643 3XL
090643 L
090643 M
090643 S
090643 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
GARANT Work Wear
通用款
3XL
GARANT Work Wear
通用款
L
GARANT Work Wear
通用款
M
GARANT Work Wear
通用款
S
GARANT Work Wear
通用款
XL
GARANT Work Wear
销售价 数量
 
1220.00
1360.87
1220.00
1220.00
1220.00
1220.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT针织抓绒夹克
商品编号:090643 2XL

技术说明
Advertisement
运动型针织抓绒夹克,两侧和肩部带有弹性软壳镶边。带有实用的侧袋,左臂上有一个拉链口袋。

  • 高品质双向正面拉链。

  • 拉链侧兜。

  • 弹性下摆和袖口。

  • 左侧袖子上有拉链臂袋。


技术说明

运动型针织抓绒夹克,两侧和肩部带有撞色软壳镶边。透气性针织抓绒搭配弹性软壳材料。正面和背面的拼接缝打造完美贴合度。所有拉链均来自 YKK®。

  • 高品质双向正面拉链。

  • 拉链侧袋。

  • 弹性下摆和袖口。

  • 左侧袖子上有拉链臂袋。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加