咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille备用切割轮 用于钢管
商品编号
815201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
815201 1.1/4
815201 2
切割轮安装孔
切割轮宽度
切割轮直径
制造商名称
7.6mm
14mm
25mm
切割轮 14010 -14011
9mm
19mm
32mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille备用切割轮 用于钢管
商品编号:815201 1.1/4

适用于

用于编号 815000(和 815100,至产品目录 46)的切管器。

属性
切割轮安装孔
7.6mm
切割轮宽度
14mm
切割轮直径
25mm
制造商名称
切割轮 14010 -14011
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加