咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外套式听力防护器 Howard Leight™ Sync®
商品编号
097791
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • SYNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097791 SYNC
SNR 值(降噪值)
供电
工作时间
所含电池数量
电池类型
系列
重量
30dB(A)
电池驱动
50h
2
Mignon,AA
Howard Leight™ Sync®
405g
销售价 数量
 
5949.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • SYNC
数量:

商品详情

商品名称:外套式听力防护器 Howard Leight™ Sync®
商品编号:097791 SYNC

标准

EN 352-1;EN 352-6;EN 352-8
应用

适合高噪音工作环境中的通讯。
供货范围

配套提供带 USB 接口的充电器和 3.5 mm 插口电缆。
技术说明

被动式听力防护耳罩可以通过蓝牙®与一部移动电话连接。一个具有防风功能的麦克风确保嘈杂工作区域内的通话清晰度,让您能够用手机打电话。只需轻触按钮,即可接听和终止来电。此外能够通过蓝牙®接口将移动电话的所有音频内容传递到听力防护耳罩上。一个 3.5 mm 插口为连接移动电话提供了第二种方式。可以通过一个旋钮调节音量,彩色 LED 指示灯提供关于不同设置的反馈信息。SNR = 30dB(H = 30dB,M = 27dB,L = 23dB)。
兼具听力保护装置、耳机和麦克风等功能。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加