咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国卡赫KÄRCHER刷磨吸尘机BR 40/10 C
商品编号
078001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • BR4010CADV
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078001 BR4010CADV
供电
净水箱容积
刷磨作业宽度
包括配件在内的重量
吸尘作业宽度
宽度
最大坪效
最小磨刷贴合压力
污水箱容积
消耗功率
电源电压
电源频率
磨刷转速
长度
高度
电源驱动
10l
400mm
30kg
400mm
470mm
400m2/h
100g/cm3
10l
2300W
220V - 240V
50Hz
1100min-1
520mm
1150mm
销售价 数量
 
32595.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • BR4010CADV
数量:

商品详情

商品名称:德国卡赫KÄRCHER刷磨吸尘机BR 40/10 C
商品编号:078001 BR4010CADV

技术说明

BR 40/10 C - 同类产品中的经济型机器。强劲的紧凑型机器具有 400 毫米的工作宽度和 10 升的水箱容积。高级版具有额外的运输轮和刷子挤压力调节装置。
手持式地面清洁器适合诸多应用与各种面积大小。可选择有线式或蓄电池式规格。功效高,功耗少。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加