咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
窄型地面吸嘴,13 mm
商品编号
078528
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078528 DN35
078528 DN40
吸嘴接头公称内径
适合于
35mm
NT27ME、NT30T、NT30TE、NT35T、NT35TE、NT22APTE
40mm
NT65APME、NT75APMETC、NT55T2ME
销售价 数量
 
14.02
77.30

商品详情

商品名称:窄型地面吸嘴,13 mm
商品编号:078528 DN35


属性
吸嘴接头公称内径
35mm
适合于
NT27ME、NT30T、NT30TE、NT35T、NT35TE、NT22APTE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加