咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号
123104
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123104 3,00-X
123104 3,71-X
123104 4,71-X
123104 6,01-X
123104 8,01-X
123104 10,01-X
123104 12,01-X
123104 14,01-X
123104 16,01-X
123104 18,01-X
公差,公称直径
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
标准
直径范围
h7
2
72mm
34mm
6mm
工厂标准
3mm - 3.7mm
h7
2
81mm
43mm
6mm
工厂标准
3.71mm - 4.7mm
h7
2
95mm
57mm
6mm
工厂标准
4.71mm - 6mm
h7
2
114mm
76mm
8mm
工厂标准
6.01mm - 8mm
h7
2
142mm
95mm
10mm
工厂标准
8.01mm - 10mm
h7
2
162mm
114mm
12mm
工厂标准
10.01mm - 12mm
h7
2
178mm
133mm
14mm
工厂标准
12.01mm - 14mm
h7
2
203mm
152mm
16mm
工厂标准
14.01mm - 16mm
h7
2
222mm
171mm
18mm
工厂标准
16.01mm - 18mm
h7
2
243mm
190mm
20mm
工厂标准
18.01mm - 20mm
销售价 数量
 
2308.05
2200.93
2200.93
2882.91
4001.07
5123.15
7618.35
11018.66
13372.28
16781.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号:123104 3,00-X
技术说明

HOLEX Pro Steel:
直型主切削刃
专用槽型提供了良好的排屑效果。坚固的槽型保证工艺可靠地高效钻孔。通过组合使用坚韧的超细晶粒硬质合金和特别耐磨的涂层,在各种钢材中广泛应用。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加