咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号
122777
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7(mm 或英寸)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122777 3,00-X
122777 3,25
122777 3,71-X
122777 4,71-X
122777 6,01-X
122777 7,55
122777 8,01-X
122777 9,25
122777 9,55
122777 10,01-X
122777 11,35
122777 11,55
122777 12,01-X
122777 12,55
122777 13,3
122777 14,01-X
122777 14,1
122777 15,25
122777 15,35
122777 16,01-X
122777 16,05
122777 18,01-X
122777 18,9
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
h7
2
66mm
28mm
6mm
DIN 6537
3mm - 3.7mm
h7
3.25mm
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
h7
2
74mm
36mm
6mm
DIN 6537
3.71mm - 4.7mm
h7
2
82mm
44mm
6mm
DIN 6537
4.71mm - 6mm
h7
2
91mm
53mm
8mm
DIN 6537
6.01mm - 8mm
h7
7.55mm
2
91mm
53mm
41.7mm
8mm
DIN 6537
h7
2
103mm
61mm
10mm
DIN 6537
8.01mm - 10mm
h7
9.25mm
2
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
h7
9.55mm
2
103mm
61mm
46.7mm
10mm
DIN 6537
h7
2
118mm
71mm
12mm
DIN 6537
10.01mm - 12mm
h7
11.35mm
2
118mm
71mm
54mm
12mm
DIN 6537
h7
11.55mm
2
118mm
71mm
53.7mm
12mm
DIN 6537
h7
2
124mm
77mm
14mm
DIN 6537
12.01mm - 14mm
h7
12.55mm
2
124mm
77mm
58.2mm
14mm
DIN 6537
h7
13.3mm
2
124mm
77mm
57mm
14mm
DIN 6537
h7
2
133mm
83mm
16mm
DIN 6537
14.01mm - 16mm
h7
14.1mm
2
133mm
83mm
61.9mm
16mm
DIN 6537
h7
15.25mm
2
133mm
83mm
60.1mm
16mm
DIN 6537
h7
15.35mm
2
133mm
83mm
60mm
16mm
DIN 6537
h7
2
143mm
93mm
18mm
DIN 6537
16.01mm - 18mm
h7
16.05mm
2
143mm
93mm
68.9mm
18mm
DIN 6537
h7
2
153mm
101mm
20mm
DIN 6537
18.01mm - 20mm
h7
18.9mm
2
153mm
101mm
72.7mm
20mm
DIN 6537
销售价 数量
 
999.18
748.87
1035.82
951.16
1225.08
846.37
1402.45
977.33
977.33
2045.26
1417.32
1417.32
2760.69
1931.10
1931.10
3455.80
2418.07
2418.07
2418.07
4829.50
3727.84
5403.13
4147.65

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号:122777 3,00-X

技术说明

HOLEX Pro Steel:
直型主切削刃
专用槽型提供了良好的排屑效果。坚固耐用的刀刃几何形状保证了过程安全的高效钻孔。通过将坚硬的超细颗粒硬金属和极其耐磨的涂层相组合在钢材中实现了丰富的应用选项。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加