咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号
122661
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122661 3,15
122661 3,85
122661 4,35
122661 4,45
122661 5,75
122661 5,95
122661 9,05
122661 10,55
122661 12,1
122661 12,3
122661 13,3
122661 18,3
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
m6
3.15mm
2
66mm
28mm
23.3mm
6mm
DIN 6537
m6
3.85mm
2
74mm
36mm
30.2mm
6mm
DIN 6537
m6
4.35mm
2
74mm
36mm
29.5mm
6mm
DIN 6537
m6
4.45mm
2
74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
m6
5.75mm
2
82mm
44mm
35.4mm
6mm
DIN 6537
m6
5.95mm
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
m6
9.05mm
2
103mm
61mm
47.4mm
10mm
DIN 6537
m6
10.55mm
2
118mm
71mm
55.2mm
12mm
DIN 6537
m6
12.1mm
2
124mm
77mm
58.9mm
14mm
DIN 6537
m6
12.3mm
2
124mm
77mm
58.6mm
14mm
DIN 6537
m6
13.3mm
2
124mm
77mm
57mm
14mm
DIN 6537
m6
18.3mm
2
153mm
101mm
73.6mm
20mm
DIN 6537
销售价 数量
 
1521.30
1521.30
1521.30
1521.30
1521.30
1521.30
2065.43
2921.83
3878.98
3878.98
3878.98
8160.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号:122661 3,15

技术说明

强劲的钻芯和特殊的钻尖 − 使得横刃也参与切削,同时可以保证理想的定心精度。钻孔的同心精度和圆度高,归功于 4 条导棱。理想的排屑,归功于 4 条内部冷却通道,从直径 3.8 mm 开始。直径 3.7 mm 以下才有 2 条内部冷却通道。平直的主切削刃,边沿钝圆已经特殊的刃型,因而可以产生短切屑,即使是在加工厂切屑材料的情况下。
注意

X 结尾的规格尺寸 = 切刃 ⌀ 公差等级 h7。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加