咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垫片螺丝
商品编号
269013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
  • 2
  • 6
  • 7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
269013 6
269013 7
扭紧力矩
螺纹
长度 L
驱动
2Nm
M5×0.5
7.5mm
SW3.5
2Nm
M5×0.5
9.5mm
SW3.5
销售价 数量
 
158.12
158.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 6
  • 7
数量:

商品详情

商品名称:垫片螺丝
商品编号:269013 2

269013 2详情页.png

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加