咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT千叶砂轮 long life ZA 扁平
多件采购更优惠(每个规格包含565270 40对应物料规格10片)
商品编号
AZ5652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT千叶砂轮 long life ZA 扁平
商品编号:AZ5652

应用

普遍适用于打磨作业、表面研磨、去除磨削和边缘加工。
技术说明

  • 优质锆刚玉(ZA)提供最高磨削性能。

  • 耐用的聚酯棉混合基底在磨边应用中实现理想的耐磨性和稳定性。

  • 稳固的玻璃纤维轮片确保最佳压合力。

  • 普遍适用于钢件和不锈钢

  • 组合低功率和高性能角磨机均可获得最佳效果。


long life - 极为密集的层压布局确保最佳耐久度。


注意

AZ5652 40 千叶砂轮 125mm, (锆刚玉) (每套包含565270 40物料10片)



技术参数
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加