咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Pferd金刚石手锉套装,5 件套,215 mm 粒度 D126
多件采购更优惠(每个规格包含529160对应物料规格2套)
商品编号
AZ5291
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Pferd金刚石手锉套装,5 件套,215 mm 粒度 D126
商品编号:AZ5291

供货范围

5 件套,各 1 把锉刀,编号 529150 规格尺寸 1、3、4、5、6,配套稳定的塑料盒。
技术说明

和什锦锉,编号 529220 相同,但使用和精密锉,编号 527060 类似的坯料加工而成的(强化的横断面,强劲的锻造锉柄);和什锦锉相比,锉削面积增加了大约 3 倍
应用

用于加工经过淬火或者调制的钢铁,硬质合金,玻璃,陶瓷纤维增强塑料。比较小的压力进行锉削,尤其是在加工边缘的时候!增大压力并不能改善锉削效果,同时还会损坏锉刀。

注意

AZ5291 215 多功能金刚石什锦锉套装 塑料袋包装 5 件装 215 mm (每套包含529160物料2套)


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加