咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
AZ5575砂纸(SiC),防水 Matador
多件采购更优惠(每个规格包含557500对应物料规格50片)
商品编号
AZ5575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:AZ5575砂纸(SiC),防水 Matador
商品编号:AZ5575

应用

主要用于在车身制造车间,维修车间以及涂装车间进行手工打磨作业。用于打磨和细磨涂漆表面或刮铲过的表面。
技术说明

强度大且易曲的乳胶纸,均匀分布的碳化硅(SiC)磨料。磨料粘附性好,打磨性能强劲,使用寿命长。
砂纸尺寸 230×280 mm。


注意

AZ5575 400 Matador 砂纸 SiC  抗水 230×280 mm 400 (每套包含557500 400物料50片)

AZ5575 600 Matador 砂纸 SiC  抗水 230×280 mm 600 (每套包含557500 600物料50片)

AZ5575 1200 Matador 砂纸 SiC 抗水 230×280 mm 1200 (每套包含557500 1200物料50片)

AZ5575 500 Matador 砂纸 SiC  抗水 230×280 mm 500 (每套包含557500 500物料50片)

AZ5575 800 Matador 砂纸 SiC  抗水 230×280 mm 800 (每套包含557500 800物料50片)

AZ5575 360 砂纸(SiC) 耐水 230_280mm (每套包含557500 360物料50片)

AZ5575 2000 Matador 砂纸 SiC  抗水 230×280 mm 2000 (每套包含557500 2000物料50片)

AZ5575 1500 Matador 砂纸 SiC  抗水 230×280 mm 1500 (每套包含557500 1500物料50片)

AZ5575 320 Matador 砂纸 SiC  抗水 230×280 mm 320 (每套包含557500 320物料50片)

AZ5575 5000 Matador 砂纸 SiC 抗水 230×280 mm (每套包含557500 5000物料50片)



技术参数
磨料缩写
SiC
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加