咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX砂布轮 (A)
多件采购更优惠(每个规格包含554100对应物料规格10片)
商品编号
AZ5541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX砂布轮 (A)
商品编号:AZ5541

应用

主要用于在工具和模具制作,以及容器和装置制造当中,对较大半径的部件进行精细打磨和抛光加工。打磨片与工件型面相匹配。
技术说明

砂布片成扇形粘结在工具轴杆上。
打磨片配以普通刚玉(A)作为磨料。

注意

AZ5541 50X5 千叶轮 60目 柄径6mm (每套包含554100 50X5物料10片)

AZ5541 50X15 砂布轮 A  砂粒度 60 50X15 mm (每套包含554100 50X15物料10片)

AZ5541 40X20 砂布轮 A  砂粒度 60 40X20 mm (每套包含554100 40X20物料10片)

AZ5541 30X10 砂布轮 A  砂粒度 60 30X10 mm (每套包含554100 30X10物料10片)

AZ5541 50X30 砂布轮 A  砂粒度 60 (每套包含554100 50X30物料10片)

AZ5541 60X30 砂布轮 A  砂粒度 60 60X30 mm (每套包含554100 60X30物料10片)


应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加