咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX标准款工作夹克
商品编号
A09044
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX标准款工作夹克
商品编号:A09044

提示

产品变更,售完即止!工作夹克色彩搭配为灰/红,编号A09045。
工作夹克色彩搭配为蓝/黑,编号A09046。
技术说明

简约时尚的款型设计,采用高品质的复合织物材料,让面料具有更好的耐撕裂和耐磨性。拼色的颜色风格。诸多口袋等实用设计。
标准款工作夹克。克重270g, 红黑配色。

  • 两个胸袋,配以袋盖和粘扣。两个隐藏式斜插袋。

  • 隐藏式正面拉链。立领设计。

  • 粘扣带可调节袖口。

  • 粘扣带可调节腰部。

  • 肘部特殊折弯设计,灵活弯曲。


工作夹克色彩搭配为灰/红,编号A09045。
工作夹克色彩搭配为蓝/黑,编号A09046。

简约时尚的款型设计,采用高品质的复合织物材料,让面料具有更好的耐撕裂和耐磨性。拼色的颜色风格。诸多口袋等实用设计。
标准款工作夹克。克重270g, 红黑配色。

  • 两个胸袋,配以袋盖和粘扣。两个隐藏式斜插袋。

  • 隐藏式正面拉链。立领设计。

  • 粘扣带可调节袖口。

  • 粘扣带可调节腰部。

  • 肘部特殊折弯设计,灵活弯曲。



Grey/red work jacket: number A09045.
Blue/black work jacket: number A09046.

Simple and stylish, made of high-quality composite fabric with better tear- and abrasion-resistance.

颜色
-matched styling. Has multiple pockets and other practical details.
标准
work jacket. Weighs 270?g. Red and black.

  • Two breast pockets with flaps and Velcro. Two hidden diagonal pockets.

  • Hidden front zip. Stand-up collar.

  • Adjustable cuffs with Velcro.

  • Adjustable waist with Velcro.

  • Specially designed elbow to allow flexible bending.



技术参数
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
35% 棉
颜色
黑色 / 红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加