咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DAkkS 校准 钩型游标深度游标卡尺
商品编号
021230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
021230 200
021230 300
021230 500
021230 1000
最大测量范围
200mm
300mm
500mm
1000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DAkkS 校准 钩型游标深度游标卡尺
商品编号:021230 200
技术参数
校准
A2
属性
最大测量范围
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加