咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT DAkkS 校准 卡尺/深度尺
商品编号
021010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
021010 200
021010 300
021010 500
021010 1000
最大测量范围
200mm
300mm
500mm
1000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:GARANT DAkkS 校准 卡尺/深度尺
商品编号:021010 200
技术参数
校准
A1
属性
最大测量范围
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加