咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国bowers校准三点式内径千分尺
商品编号
022500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
022500 20
022500 50
022500 100
022500 100R
022500 200
022500 300
最大测量范围
20mm
50mm
100mm
100mm
200mm
300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:德国bowers校准三点式内径千分尺
商品编号:022500 20










技术参数
校准
B6
属性
最大测量范围
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加