咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀杆E16R SVJBR11
商品编号
261112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261112 16/11
261112 20/11
261112 25/16
ISO 代码 刀杆
主偏角 κ
头部长度 L1
31.4mm
142degrees
E25S SVJBR/L 16
销售价 数量
 
7822.28
14443.44
24022.35

商品详情

商品名称:刀杆E16R SVJBR11
商品编号:261112 16/11
技术参数
内圆车削最大深度
8×D
内冷式
刀具材料
HM
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
标准
DIN 8024
应用形式
右向
属性
ISO 代码 刀杆
主偏角 κ
头部长度 L1
31.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加