咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
国标螺纹 通端环规 6g
商品编号
A48602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A48602 M3
A48602 M4
A48602 M5
标准
螺距
GB/T 3934
0.5mm
GB/T 3934
0.7mm
GB/T 3934
0.8mm
销售价 数量
 
142.38
142.38
142.38

商品详情

商品名称:国标螺纹 通端环规 6g
商品编号:A48602 M3

标准

公差和尺寸符合 DIN ISO1904
技术说明

公制螺纹塞规:综合检验GB/T 193~197-2003所规定的公制内/外螺纹。
提示

用于带有其他螺距的螺纹,惠氏,梯形,圆形,UNC,UNF,NPT 螺纹和左旋螺纹的螺纹规请垂询。
此国标产品符合出厂综合检验,如需校对规多参数检测产品及第三方校验服务,请另询!

属性
标准
GB/T 3934
螺距
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加