咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表
商品编号
A47332
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47332 175
A47332 177
A47332 179
二极管检测
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
基本精度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示范围
校准
测量技术
温度
电容
电阻
直流电压 DC
直流电流 DC
过压类别
通路测试
频率
0.1 mV − 1000 V
0.1 mA − 10 A
电池驱动
0.15%
081561 6LR61
1
6000
I3
TRUE RMS
1 nF − 10 mF
0.1 Ω − 50 MΩ
0.1 mV − 1000 V
0.1 mA − 10 A
CAT IV 600 V
0.01 Hz − 100 kHz
0.1 mV − 1000 V
0.1 mA − 10 A
电池驱动
0.09%
081561 6LR61
1
6000
I3
TRUE RMS
1 nF − 10 mF
0.1 Ω − 50 MΩ
0.1 mV − 1000 V
0.1 mA − 10 A
CAT III 1000 V
0.01 Hz − 100 kHz
0.1 mV − 1000 V
0.1 mA − 10 A
电池驱动
0.09%
081561 6LR61
1
6000
I7
TRUE RMS
-40°C - 400°C
1 nF − 10 mF
0.1 Ω − 50 MΩ
0.1 mV − 1000 V
0.1 mA − 10 A
CAT III 1000 V
0.01 Hz − 100 kHz
销售价 数量
 
2602.66
2891.85
2938.12

商品详情

商品名称:万用表
商品编号:A47332 175

标准

IEC 61010;ANSI/ISA S82.02.01;CSA C22.2-1010.1
应用

数字式服务测量仪,使用范围广泛、安全性高、带有其它附加功能。
供货范围

配有电池 081561 6LR61、测量导线和可拆式绝缘帽。
技术说明

符合人机工程学的塑料外壳,内置皮套。大尺寸液晶显示器方便读取。操作可靠、简便 - 测量导线连接错误时发出警告。

属性
二极管检测
交流电压 AC
0.1 mV − 1000 V
交流电流 AC
0.1 mA − 10 A
供电
电池驱动
基本精度
0.15%
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 6LR61
所含电池数量
1
显示范围
6000
校准
I3
测量技术
TRUE RMS
温度
电容
1 nF − 10 mF
电阻
0.1 Ω − 50 MΩ
直流电压 DC
0.1 mV − 1000 V
直流电流 DC
0.1 mA − 10 A
过压类别
CAT IV 600 V
通路测试
频率
0.01 Hz − 100 kHz
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加