咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米沃奇Milwaukee电动特种螺丝起子
商品编号
A07024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07024 M4D
制造商名称
型式
夹头
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 2 档
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
M4D
电动直头螺丝起子
1/4英寸HEX
2
< 2.5m/s2
5Nm
6mm
3mm
0min-1 - 200min-1
600min-1
2Ah
4V
锂离子
Milwaukee 类型 B 4 V
0.5kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:米沃奇Milwaukee电动特种螺丝起子
商品编号:A07024 M4D

技术说明

  • REDLINK™ 电路,转速无级可调,

  • 顺时针/逆时针驱动和过载保护功能 。

  • Red锂离子电池,带有电池单元监控和容量显示功能。


技术说明
锂电池驱动紧凑型螺丝起子和钻机,带有旋转活节,可以以直头形式或者弯头形式进行作业。REDLINK™过载防护电路,可以延长使用寿命。21档扭力调节,带有电子脱扣功能,钻档,蓄电池充电电量显示,左向/右向驱动,1/4英寸Hex批头安装槽(E 6,3)。
供货范围
配套提供2× Red锂离子电池,充电器和包装箱。
属性
制造商名称
M4D
型式
电动直头螺丝起子
夹头
1/4英寸HEX
所含充电电池数量
2
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
最大扭力,硬质材料
5Nm
最大麻花钻孔直径,针对木材
6mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
3mm
最高转速 1 档
0min-1 - 200min-1
最高转速 2 档
600min-1
蓄电池容量
2Ah
蓄电池电压
4V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 4 V
重量
0.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加