咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀套条
刀套条
商品编号
A97250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A97250 BT40
A97250 BT50
A97250 HSK63
A97250 HSK100
刀套数量
5
5
5
4
销售价 数量
 
298.16
312.52
316.08
328.41

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:刀套条
商品编号:A97250 BT40

颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

装配于刀具车A97012 EMPTY的刀套条。

属性
刀套数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加