咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
进口导轨抽屉 200kg
商品编号
A92531
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92531 75
A92531 100
A92531 150
A92531 200
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
有效高度
正面高度
200kg
452mm
452mm
50mm
75mm
200kg
452mm
452mm
75mm
100mm
200kg
452mm
452mm
125mm
150mm
200kg
452mm
452mm
175mm
200mm
销售价 数量
 
1061.86
1088.25
1139.49
1178.30

商品详情

商品名称:进口导轨抽屉 200kg
商品编号:A92531 75
颜色

抽屉煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

抽屉标配不带“安全扣”。对于移动工作台/移动工具柜,建议选配“安全扣”。“安全扣”详见A95000。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,带可以更换的标签条。可安装“安全扣”,防止在移动过程中抽屉滑开。抽屉内留有槽位,可安装分隔片。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
有效高度
50mm
正面高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加