咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,蓝色 ELLA ESD, S1 XB
商品编号
092730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092730 35
092730 36
092730 37
092730 38
092730 39
092730 40
092730 41
092730 42
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
防护等级
铝合金
35
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
铝合金
36
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
铝合金
37
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
铝合金
38
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
铝合金
39
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
铝合金
40
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
铝合金
41
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
铝合金
42
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
S1
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:低帮鞋,蓝色 ELLA ESD, S1 XB
商品编号:092730 40
标准

衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
提示

窄款 NB,编号 092729。
技术说明

女式安全鞋 ELLA,采用 VARIO Multiflex® 技术SECURA VARIO® 减震后跟。
  • 透气的功能性面料。
  • 鞋子采用无缝设计。
  • 具有柔软、透气功能的内衬。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 真皮内底。
  • 运动鞋底 TPU Woman Sport ESD。
  • ESD 装备。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
女式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
Vario® 减震
防护等级
S1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加