咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜
商品编号
096200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096200 CLEAR
096200 GREY
框架标识
紫外线防护
镜片材料
镜片标识
镜片涂层
标准
聚碳酸酯
2C-1,2 HO 1FT KN
抗划痕
HO EN166 FT CE
标准
聚碳酸酯
5-2.5 HO 1FTKN
抗划痕
销售价 数量
 
141.81
164.50

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜
商品编号:096200 CLEAR

标准

EN 166;EN 170
供货范围

护目镜附带眼镜盒/编号 096937 供货。
技术说明

采用现代设计的护目镜凭借其大型镜片确保了对于灰尘、污垢和其它危险异物的有效防护。基于成熟的、细长的结构形式,眼镜还可以非常好地与其它个人防护装备(例如呼吸防护面罩、听力防护耳罩)组合使用。涂层可以为佩戴者提供持久的防雾性,另外耐刮划(经过 KN 认证)。镜腿的长度和倾斜度均可调节,因此可以根据每个人的头型进行个性化调整。另外,镜腿末端和鼻子区域的软质部分确保了无压力的舒适贴合和更高的佩戴舒适性 - 即使在长时间工作时。

技术参数
框架特性
把手长度可以调节
属性
框架标识
紫外线防护
标准
镜片材料
聚碳酸酯
镜片标识
2C-1,2 HO 1FT KN
镜片涂层
抗划痕
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加