咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高警示冬季夹克
商品编号
091654
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091654 2XL
091654 3XL
091654 4XL
091654 L
091654 M
091654 S
091654 XL
091654 XS
男女通用尺码
2XL
3XL
4XL
L
MF
S
XL
XS
销售价 数量
 
588.24
588.24
588.24
588.24
588.24
588.24
588.24
588.24

商品详情

商品名称:高警示冬季夹克
商品编号:091654 XL
标准

经认证符合 EN ISO 20471 等级 3 和 EN 343。
技术说明

功能性高警示夹克,加衬里穿着舒适,带 50 mm 反光条。该夹克防风、防水且透气。
  • 可拆卸式风帽。
  • 可通过袖口尼龙搭扣和腰部抽绳调整。
  • 两个侧袋和一个胸部口袋配有拉链。
  • 内侧还有一个口袋。
  • 背部加长。
  • 隐藏式单向拉链。
  • 另一条拉链,通过 Zip-in 拉链加装系统与 HOLEX Loft 风格夹克衫(编号 090600,第 273 页)进行组合。
  • 颈部抓绒材料。

技术参数
颜色
黄色/灰色
全棉
100% 聚酯
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
190g/m2
标准
EN 343
属性
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加