咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示 T 恤
商品编号
091658
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
091658 2XL
091658 3XL
091658 4XL
091658 L
091658 M
091658 S
091658 XL
091658 XS
男女通用尺码
2XL
3XL
4XL
L
M
S
XL
XS
销售价 数量
 
308.49
308.49
308.49
308.49
308.49
308.49
308.49
308.49

商品详情

商品名称:警示 T 恤
商品编号:091658 XL
标准

规格 XS – M:EN ISO 20471,级别 1。
规格 L – 4XL:EN ISO 20471,级别 2。
技术说明

时尚剪裁的 Hi-Vis 上衣。紫外线防护。弹性和透气的反光元素提高穿着舒适感。
黄色 Hi-Vis T 恤。简约设计。圆领设计。
技术参数
颜色
黄色
清洗
60 °C 彩色衣物
标准
EN ISO 20471
标准服装
UV 标准 801
材料基重 / 布料密度
185g/m2
全棉
55% 棉
属性
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加